HAOL-H レコフレーム オフセットハンドル レコフレーム(ユキ技研) 05508531

 

HAOL-H レコフレーム オフセットハンドル レコフレーム(ユキ技研) 05508531
HAOL-H レコフレーム オフセットハンドル レコフレーム(ユキ技研) 05508531
HAOL-H レコフレーム オフセットハンドル レコフレーム(ユキ技研) 05508531
HAOL-H レコフレーム オフセットハンドル レコフレーム(ユキ技研) 05508531

レコフレーム オフセットハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長(mm)140
質量(g)77
内容量1個注文コード05508531品番HAOL-H
販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

ハンドル部を内側にオフセットした形状により、壁際設置時でも十分なクリアランスを確保。観音開き構造における指挟みリスクを低減する安全設計。

用途
産業機械、キャビネット用
付属品
なし
セット内容
ハンドル本体のみ
幅(mm)
24
全長(mm)
140
高さ(mm)
42
材質
ガラス繊維強化ナイロン
色
黒
質量(g)
77
取付穴(mm)
M5用:Φ5.5~9.5
取付ピッチ(mm)
113
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする