レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム オフセットハンドル
HAOL-40B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
140
104
140
質量(g)
102
41
51
61
77
91
102
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05508567
品番
HAOL-40B
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ハンドル部を内側にオフセットした形状により、壁際設置時でも十分なクリアランスを確保。観音開き構造における指挟みリスクを低減する安全設計。
用途
産業機械、キャビネット用
付属品
CSボルト(M5X10 三価黒)×2、Fナット40(NF40-M5)×2
セット内容
レコフレーム40シリーズ用取付セット
幅(mm)
24
全長(mm)
140
高さ(mm)
42
材質
ガラス繊維強化ナイロン
色
黒
質量(g)
102
取付穴(mm)
M5用:Φ5.5~9.5
取付ピッチ(mm)
113
RoHS指令(10物質対応)
対応