レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム Fナット25
NF25-M3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1パック(100個)
1個
¥40
質量(g)
2.4
2
2.2
2.4
200(2.0/個)
220(2.2/個)
240(2.4/個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05508592
品番
NF25-M3
販売価格(税込)
¥44
販売価格(税別)
¥
40
バスケットに入れる
後入れタイプのナットです。
用途
25シリーズフレームへの各種部品取付
質量(g)
2.4
タップ径
M3
適合
レコフレーム25シリーズ用
材質
S45C
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応