曜日別特売
ND40P-M5 レコフレーム Dナット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508680

ND40P-M5 レコフレーム Dナット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508680
ND40P-M5 レコフレーム Dナット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508680
ND40P-M5 レコフレーム Dナット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508680

レコフレーム Dナット40ND40P-M5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(100個)
質量(g)360(3.6/個)
内容量1パック(100個)注文コード05508680品番ND40P-M5
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

取付部品にセットしてT溝へ差し込み、ねじ締結で回転固定される後入れナットです。

用途
40シリーズフレームへの部品取付用
質量(g)
360(3.6/個)
タップ径
M5
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
ZDC-2
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ND40-M5/M6はボルトに比べ強度が低いため、強度が必要な場合はFナットをご使用ください。また、許容締付トルクは20kgf・cm(約2N・m)以下でご使用ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする