曜日別特売
AK16B レコフレーム ステンレス細幅アジャスター 固定穴付 レコフレーム(ユキ技研) 05508768

 

AK16B レコフレーム ステンレス細幅アジャスター 固定穴付 レコフレーム(ユキ技研) 05508768
AK16B レコフレーム ステンレス細幅アジャスター 固定穴付 レコフレーム(ユキ技研) 05508768
AK16B レコフレーム ステンレス細幅アジャスター 固定穴付 レコフレーム(ユキ技研) 05508768
AK16B レコフレーム ステンレス細幅アジャスター 固定穴付 レコフレーム(ユキ技研) 05508768
AK16B レコフレーム ステンレス細幅アジャスター 固定穴付 レコフレーム(ユキ技研) 05508768

レコフレーム ステンレス細幅アジャスター 固定穴付AK16B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05508768
品番
AK16B
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

アンカー固定穴を備えた細幅設計のステンレス製アジャスター。壁際や狭所でも設置しやすい構造です。

用途
クリーンブース、各種機械等の安定設置に
材質
SUS304
全長(mm)
125.5
質量(g)
290
ねじ径
M16
ねじ長さ(mm)
100
表面処理
電解研磨
取付穴径(Φmm)
14
許容荷重
510kgf
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする