レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム アルミ取手
HCA2-40B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
1セット
¥519
1個
全長(mm)
140
105
140
質量(g)
104
38
62
71
104
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
05508917
品番
HCA2-40B
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
アルミダイカスト製の軽量で堅牢な取手です。
用途
装置扉、カバー、制御盤、各種設備の開閉用取手
付属品
CSボルト(M8X14 三価黒)×2、Fナット40(NF40-M8)×2
セット内容
レコフレーム40シリーズ用取付セット
幅(mm)
25
全長(mm)
140
高さ(mm)
39
材質
ADC12
色
黒(電着塗装)
質量(g)
104
取付穴(mm)
M8用:Φ8.5~15.5
取付ピッチ(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応