曜日別特売
NF40P-M8 レコフレーム Fナット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508951

NF40P-M8 レコフレーム Fナット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508951
NF40P-M8 レコフレーム Fナット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508951
NF40P-M8 レコフレーム Fナット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508951
NF40P-M8 レコフレーム Fナット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508951

レコフレーム Fナット40NF40P-M8

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(100個)
質量(g)610(6.1/個)
内容量1パック(100個)注文コード05508951品番NF40P-M8
販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

後入れタイプのナットです。

用途
40シリーズフレームへの各種部品取付
質量(g)
610(6.1/個)
タップ径
M8
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
S45C
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05507822
2026-10-29
用途: 古い付帯設備の補強用

十数年来の加工機の付帯設備が搬送物の重さで変形してきたためにブラケットで補強しようとしたが、幅14ミリはある、高さ7ミリもある、段ち3ミリもある、しかしこれら3つを兼ね備えたTナットが無い、全くない。古い規格らしく商社でも不明ということで、2日間検索の放浪旅を続けてようやく発見。製作業者が廃業、図面もなく、これ見つけて本当に安ど。同じものだから当然ガタつきなく、元通りに修理できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする