サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
勝手
なし
注文コード
05546502
品番
SVVBN 2525M 16
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
72.5
チップ逃げ角(°)
5
勝手
なし
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
128-0589
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。