樹脂パレット台車(取手付タイプ/樹脂パレット付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05550295 品番 RB-4TG-A
参考基準価格(税別)¥97,800 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。
パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。
パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。
操作が簡単で誰でも運用可能です。
取手は脱着式です。

付属品樹脂パレット(D4-1111-6NB) 取付可能対象フロアストッパー(RB-FRSET) 質量(kg)34.2 グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 均等荷重(kg)450 床面高さ(mm)194 荷台寸法(mm)1110×1110 ハンドル高さ(mm)910 ブレーキ種類ストッパー 特性ハンドル着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
関連資料:※寸法図(0.11MB) 取扱説明書:(0.25MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする