※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-309F Φ1.2 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309F 特殊電極 05550877 MT-309F Φ1.2 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309F 特殊電極 05550877

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12.5kg) 注文コード05550877 品番MT-309F Φ1.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。

用途
主としてSUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステン
レスクラッド鋼の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS309-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E309T0-1 電流範囲(A)100〜220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする