※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-316LF Φ1.6 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-316LF 特殊電極 05550983 MT-316LF Φ1.6 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-316LF 特殊電極 05550983

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-316LF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12.5kg) 注文コード 05550983 品番 MT-316LF Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途主としてSUS316・SUS316L の溶接 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E316LT0-1 電流範囲(A)180〜320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする