※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-329W Φ1.2 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W 特殊電極 05551008 MT-329W Φ1.2 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W 特殊電極 05551008

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12.5kg) 注文コード05551008 品番MT-329W Φ1.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

24Cr-8Ni-3Mo-W-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐孔食性・耐応力腐食割れなどに優れた性能を示します。

ワイヤー径(Φmm)1.2 用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接。耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接 使用ガスCO2 電流範囲(A)100〜220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする