※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-450 Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-450 特殊電極 05551053 MT-450 Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-450 特殊電極 05551053

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-450

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 05551053 品番 MT-450 Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

溶接のままでHV450 程度の溶着金属が得られます。
ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、平滑で美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途ローラ・シャフト・ホイール・アイドラ・シュー・リングなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF2A-C-450 使用ガスCO2 20〜25(L/min) 電流範囲(A)250〜350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする