※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-511 Φ1.6 軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-511 特殊電極 05551078 MT-511 Φ1.6 軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-511 特殊電極 05551078

軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-511

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 05551078 品番 MT-511 Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べアークは安定で、スパッターが少なく作業性に優れ、スラグの生成により形状の良い美しいビード外観が得られます。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途耐熱合金鋼1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶接 JIS規格Z3318 T55T1-1C-1CML 使用ガスCO2 AWS規格A5.29 E80T1-B2 電流範囲(A)220〜320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする