※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-MOCN-23 Φ1.2 軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-MOCN-23 特殊電極 05551455 MT-MOCN-23 Φ1.2 軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-MOCN-23 特殊電極 05551455

軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-MOCN-23

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード05551455 品番MT-MOCN-23 Φ1.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1.5Ni-0.5Cr-0.3Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用のフラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べアークは安定で、スパッターは少なく作業性に優れ、スラグの生成により美しいビード外観が得られます。

ワイヤー径(Φmm)1.2 用途SNCM420 等の鋳鋼品の巣埋や肉盛、また高張力鋼や低合金鋼の溶接、金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛 使用ガスCO2 電流範囲(A)150〜250 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする