サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 円筒シャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05551472
品番
R390-016A16-11L
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
円筒シャンク
チップサイズ
11
タイプ
円筒シャンク
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
工具径(mm)
16
接続径
16
機能長さ(mm)
100
使用可能長さ(mm)
25
トラスコ品番
129-6604
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)