※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の 溶接ワイヤー
特殊電極の 溶接ワイヤー硬化肉盛用
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-6
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10kg)
注文コード
05551482
品番
MT-STL-6 Φ1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金の中で最も代表的な合金です。
熱間冷間での靱性が高く、幅広く使用されます。
ワイヤー径(Φmm)
1.6
用途
高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛
使用ガス
ミグ溶接/Ar 20〜25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10〜20(L/min)
電流範囲(A)
ミグ溶接/150〜350、ティグ溶接/150〜300
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り