90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 円筒シャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05551533 品番 R390-025A25-11L
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

円筒シャンク

チップサイズ11 タイプ円筒シャンク 刃数L(コースピッチ:刃数少) 工具径(mm)25 接続径25 機能長さ(mm)120 使用可能長さ(mm)32 トラスコ品番129-6621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする