90°肩削りカッター CoroMill 390-17切れ刃 アーバ取付(ミリタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05551664 品番 R390-050Q22-17L
参考基準価格(税別)¥61,300 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

アーバ取付(ミリタイプ)

チップサイズ17 タイプアーバ取付(ミリタイプ) 刃数L(コースピッチ:刃数少) 工具径(mm)50 接続径22 機能長さ(mm)40 トラスコ品番138-2993

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする