サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
131-9671
被削材
MP
注文コード
05566206
品番
N151.2-600-50-5P 235
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
131-9671
被削材
MP
勝手
なし
切削幅(mm)
6
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
8.106
コーナーR(mm)
3
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
切刃数
1