サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
154-8506
被削材
PM
注文コード
05566337
品番
N151.2-800-60-4P 235
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
154-8506
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
8
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
10.318
コーナーR(mm)
4
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
1