タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの 木造建築用ボルト・ナット
偏芯座金付ボルトU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05578825
品番
AF5H70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質
(座金部)JIS G3131<熱間圧延軟鋼板及び鋼帯>SPHC、(ボルト部)JIS B1180<強度区分4.8を満足する炭素鋼>
付属品
M16ナットスプリングワッシャー
長さ(mm)
700
質量(kg)
16.6
表面処理
JIS H8610<電気亜鉛めっき>及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
ねじサイズ
M16
めり込み耐力(kN)
(すぎ類)28.8、(ひのき類)37.4、(べいまつ類)43.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640