スーパーカブ用ウインドシールド(ポピュラー3)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05580094 品番ポピュラー3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700

ビジネスシーンでは、あらゆる天候のもとでも業務を遂行しなければなりません。快適な移動を約束する、このシリーズは各メーカーのビジネス車にフィットします。
af(アフ)シリーズ
ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。
1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。
※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

主な適合車種スーパーカブ50カスタム(AA01/C50)/スーパーカブ100 ヘッドライト角型)・バーディー(94 RC50)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05580094
2019-01-05
用途:
取り換え
有限会社天沼商店 様

ウインカーランプの部分が、透明のシールで塞がれていると他車にも、流用できる。

対象商品:
05580094
2018-03-12
用途:
カブ90に利用
不動産業

割れやすいので3年ぐらいで交換利用しています。70キロ以上は風圧で変形します。雨に対し有効です。注文から納品まで1ヶ月かかってる。カタログの4日はでたらめ。

1人が参考にしています
対象商品:
05580094
2015-08-16
用途:
カブ90に装着

カブ90に装着しましたが空気の流れが悪くて負圧が発生するのか、かなり雨や風を巻きます。(後ろから巻いた雨や風が吹き込みます)

正面からの飛び石や虫、大粒の雨を防ぐ効果はあります。

汚れやキズ、雨等で正面が見えにくくなります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする