ミドルスクリーン

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種スーパーカブ/プロ50(JBH-AA04)・スーパーカブ110/プロ(EBJ-JA10)中国製 注文コード05580575 品番SPC-13P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は主な適合車種2種類から選べます 他の種類を見る

正面からの風、ホコリをブロック。商用でも街用でもライダーをガード。
af(アフ)シリーズ
ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。
1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。

材質ポリカーボネイト樹脂 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)305×330×2.5 主な適合車種スーパーカブ/プロ50(JBH-AA04)・スーパーカブ110/プロ(EBJ-JA10)中国製
注意
※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05580584
2016-03-13
用途:
スーパーカブに装着

価格の割にはしっかりしたものでした。風防効果は期待したほどではありません。見た目は氣にせずラージサイズにしておけばよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
05580575
2014-12-03
用途:
カブに取り付けます。

取り付けも順調。軽い素材で作業も楽です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする