分解時はインパクトを使用し緩めますが、レンチに損傷はなく時短に貢献。差し込みは3/8のため一般的なハンドツールで使用できます。
工具の奥行きが浅いので近年のスーパーカブ(クラッチが2個有るヤツ!)には使えません!
ネットによく出回ってる大小のセパレートタイプの物だと外径大きくてクラッチスプリング固定するプレート外さないと使えないけど、これは外径がプレート内径ぴったりでスプリングプレートを外さなくてもクラッチassyを取り外せます。
つまりクラッチが繋がってるのでやろうと思えばクラッチアウターをフライホイールプーラー等で固定すれば4つ穴の専用工具無くてもロックナットが外せてしまうんです。
これって無駄な作業減らせるのでスゲー便利。
※ただしクラッチ摩耗してたりロックナットが強いトルクで締め付けてあるとクラッチ滑るので、外す時はインパクトレンチ使用をオススメします。
これまでサイズ違いの両口タイプを使用してきましたが、
使用回数が多いためか変形してきて滑るようになってしまいます。
こちらの商品は見た目から丈夫なことが確認できますので、
今後しばらくは買い替えることなく使えることと思います。
リトルカブのクラッチ交換の時に使いました。片側ショートタイプなので両口のタイプよりしっかり咥えて作業し易かったです。
クラッチプレートの交換に使用しました。問題なく使用できました。よかったです。
リトルカブを所有していて、自身でのメンテナンスなどを行うためにそれなりの整備工具を揃えているのですが、差し込み径9.5mmの特殊工具類を探していました。
トルクのかかる部分に使用するため若干心配でしたが、新たな工具をそろえることなくこれまでの工具で問題なく使用できなした、価格もリーズナブルで大変満足しています。
頻繁にクラッチを交換することはないので、モノタロウの工具で事足ります。価格もリーズナブルで、十分機能します。