※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

欧州車用バッテリー シルバーXシリーズ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)45(20時間率) 注文コード05586586 品番SLX-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,600
この商品はバッテリー容量など13種類から選べます 他の種類を見る

プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。
特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。
中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。
テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。
防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。

タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 バッテリー容量(Ah)45(20時間率) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)225×219×135 CCA(アンペア)300 端子位置R 再生紙使用マーク適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05586586 SLX-4L 65878140 HT-N-75R/75B24R EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ) EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ) 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05586665
2021-08-04
用途:
車のバッテリ交換

突然死でこのサイズのバッテリーを量販店で購入すると高価なので,キャンペーン日に合わせて購入しました。交換前のバッテリーもボッシュのシルバーでしたが,6年もちました。

2人が参考にしています
対象商品:
05586577
2021-10-08
用途:
バッテリー交換
山本自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品に関しては、ボッシュなので何も言うことは有りません。素晴らしい商品です。しかし発送に時間がかかり過ぎなので星を一つ減らしました。

3人が参考にしています
対象商品:
05586568
2020-10-03
用途:
車 バッテリー交換
株式会社山崎工務店 様 (建設業・工事業)

レビューを見て、納期が掛かると思っていたが、週末に交換したいと思いチャットで問合せして見ましたら、予想より納期が掛る回答で交換するのは来週末になると諦めました。
(火曜日の午後頼んで、翌週火曜日発送と回答)
しかし、チャットをした当日に発送となりビックリ!
火曜日の午後に頼んで、土曜日に到着しました。
これで予定通り交換できます。

ご対応感謝申し上げます。

もし可能でしたら、購入者は価格も重要ですが、いつ届くかで商品を決める人も多いい
と思いますので、頼んだらいつ届くかを明確にして頂けますと幸いです。

7人が参考にしています
対象商品:
05586647
2019-07-17
用途:
自動車

平日昼間に注文をして、翌日には届いたので満足ですが、
当日発送なので普通だと思います。
商品は今までと同じ物を注文したので、取り付けに対して
問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
05586638
2018-06-13
用途:
仕事の車のバッテリー。
卸売・小売業

プラス極の絶縁カバー赤色が電線に干渉して、しまりにくかてった。

1人が参考にしています
対象商品:
05586613
2017-12-10
用途:
自動車
製造業

他より高い金額だけど当日出荷されるから注文したのに
注文してから週末には届かないし、返品不可って・・・。
最低!

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
05586674
2017-05-19
用途:
車用
建設業・工事業

品質、価格は満足ですが、商品5日発送は遅すぎ!!
結局土日を挟み9日間かかった、その間車は乗れず!
しかも佐川急便、ドライバーが持ち歩いていて着いたのは夕方5時以降、このような商品は仕様用途が限られているので、その特性上、翌日発送になるようにしてもらいたい、それと佐川のいい加減な時間配達は勘弁してもらいたい!!

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ありませんでした。
サービスの向上に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする