※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

米国車用バッテリー USパワーマックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05586753 品番 UPM-58R
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。
特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。
中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。
両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。
ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。

タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 端子の種類トップ 保証期間2年または3万km 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)154×241×183 リザーブキャパシティ(分)90 CCA(アンペア)600 端子位置L
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05586753
2016-11-24
用途:
TJラングらー用
ジャパン・フィールド株式会社 様 (製造業)

25日に受け取ります。おもいので取り付けちゅうい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする