※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

米国車用バッテリー USパワーマックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 CCA(アンペア)830 端子位置R 注文コード05586787 品番UPM-78DT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品はCCA・端子位置など6種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。
特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。
中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。
両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。
ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。

タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 端子の種類デュアル 保証期間2年または3万km 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)184×268×178 リザーブキャパシティ(分)130 CCA(アンペア)830 端子位置R 再生紙使用マーク適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05586787 UPM-78DT 65878526 PS-GR78DT バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05586753
2016-11-24
用途:
TJラングらー用
ジャパン・フィールド株式会社 様 (製造業)

25日に受け取ります。おもいので取り付けちゅうい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする