曜日別特売
JP T-110/125D31L アイドリングストップ車用バッテリー Tuflong Premium HITACHI 05587435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JP T-110/125D31L アイドリングストップ車用バッテリー Tuflong Premium HITACHI 05587435
JP T-110/125D31L アイドリングストップ車用バッテリー Tuflong Premium HITACHI 05587435

アイドリングストップ車用バッテリー Tuflong Premium

(9件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード05587435品番JP T-110/125D31L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アイドリングストップ車&標準車対応の最上級バッテリー!
ISS車にも使える、大容量、即激チャージ、高い耐久性を兼ね備えた高性能バッテリーです。
標準車なら36ヶ月の充実保証。
自信を持ってお勧めできるモデルです。
充電受入れ特性が当社従来品の1.8倍
アイドリングストップ車と標準車の両方に対応
充電制御車にも最適
高い耐久性により長寿命
さげ手付き
インジケーター付き
バッテリー状況を一目で確認できます。
アイドリングストップ車:18ヵ月または3万km製品保証(何れかの早期到達保証)
標準車:36ヵ月製品保証(何れかの早期到達保証)

用途自動車用バッテリー性能ランク125短側面サイズD長側面長さ(cm)31端子位置Lバッテリー容量(Ah)70(5時間率)適合T-110/75D31L/85D31L/95D31L/100D31L/105D31L/115D31L/125D31L長さ(mm)306幅(mm)173質量(kg)(液入り)約23.0定格電圧(V)12総高さ(mm)225箱高(mm)204
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリー内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
※製品保証/アイドリングストップ車:18ヵ月または3万km製品保証(何れかの早期到達保証)
標準車:36ヵ月製品保証(何れかの早期到達保証)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05587347
2019-10-12
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

標準はM-42だけど安さにつられてK-42を購入。特に問題なく使えてます。3年で定期交換すればおそらく大丈夫かと。

対象商品 : 05587365
2018-09-28
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このバッテリーのシリーズは取扱終了になってしまいましたが、コストバリューも良く、性能の安定性も良くて一番安心して使える商品でした。是非とも再販のご検討よろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 05587347
2018-09-28
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このバッテリーのシリーズは取扱終了になってしまいましたが、コストバリューも良く、性能の安定性も良くて一番安心して使える商品でした。是非とも再販のご検討よろしくお願いいたします。

対象商品 : 05587347
2018-03-26
用途: バッテリー交換作業
製造業

アイドリングストップ車用のバッテリーは、一般のバッテリーより値段が高い ディラー店
自動車専門店で価格の安いバッテリーを探してしたが、なかったのでこちらのモノタロウで
安いバッテりーをあったので購入をし自分で交換した。あと古いバッテリーを引き取りが
あればいいのですけど

対象商品 : 05587365
2018-05-08
用途: 軽4アイドリングストップ車バッテリ交換

純正品と変わりなく交換できました。
使用してもエンジンはストップして元気よく再始動するようになりました。

対象商品 : 05587347
2018-01-11
用途: アイドリングSTOP
沢口製作所

今回は モノタロウの 寛大な対応に 感謝します
価格も 安く 安心して使えます

対象商品 : 05587435
2017-08-29
用途: CX5 XD 4WD2.2ディーゼル 5年目のバッテリー交換
金融・保険業

アイドリングストップの反応が弱くなって交換しました。交換作業は自分でもできる自信はありましたが、5年目の車検が来た為 ディラーに持ち込み無償で交換してくれました。アイドリング反応も4年経過から鈍かったのですが、今は本当に好反応で気持ちよく運転しています。値段もディラーの6割位で助かりました。

対象商品 : 05587392
2014-10-23
用途: 自家用車

価格も満足、安定した使用感がある

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする