ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12.7
ねじ寸法T
R1/2
注文コード
05588363
品番
CSE-L1/2-R1/2
参考基準価格(税別)
¥11,281
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・ねじ寸法T
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅H1(mm)
22
二面幅H2(mm)
22
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12.7
ねじの種類
R
ねじ寸法T
R1/2
質量(g)
135.0
有効断面積(mm
2
)
51.5
寸法L1(mm)
33.0
寸法A(mm)
15
寸法L2(mm)
27.5
寸法L3(mm)
44.0
寸法L4(mm)
40.2
寸法d1(mm)
12.0
適合チューブ内径(Φmm)
9.56
チューブ挿入長さF(mm)
10.5
最小内径d2(Φmm)
9.0