ケミフィット CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)6.35 ねじ寸法TR1/4 注文コード05588388 品番CSE-L1/4-R1/4
参考基準価格(税別)¥5,119 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は形状・適合チューブ外径・ねじ寸法Tなど25種類から選べます 他の種類を見る
二面幅H1(mm)14 二面幅H2(mm)12 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)6.35 ねじの種類R ねじ寸法TR1/4 質量(g)38.0 有効断面積(mm2)11.0 寸法L1(mm)23.5 寸法A(mm)11 寸法L2(mm)20.0 寸法L3(mm)30.5 寸法L4(mm)27.0 寸法d1(mm)8.0 適合チューブ内径(Φmm)4.57 チューブ挿入長さF(mm)7 最小内径d2(Φmm)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする