ケミフィット CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじ寸法TR1/2 注文コード05588406 品番CSE-L10-8-R1/2
参考基準価格(税別)¥7,933 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は形状・適合チューブ外径・ねじ寸法Tなど25種類から選べます 他の種類を見る
二面幅H1(mm)22 二面幅H2(mm)17 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R ねじ寸法TR1/2 質量(g)116.0 寸法L1(mm)30.5 寸法A(mm)15 寸法L2(mm)27.0 寸法L3(mm)41.5 寸法L4(mm)38.0 寸法d1(mm)12 適合チューブ内径(Φmm)8 チューブ挿入長さF(mm)8.5 最小内径d2(Φmm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする