※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじ寸法T
R1/4
注文コード
05588415
品番
CSE-L10-8-R1/4
参考基準価格(税別)
¥6,748
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・ねじ寸法T
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
17
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
ねじ寸法T
R1/4
質量(g)
77.0
有効断面積(mm
2
)
35.0
寸法L1(mm)
29.0
寸法A(mm)
11
寸法L2(mm)
23.0
寸法L3(mm)
38.5
寸法L4(mm)
32.8
寸法d1(mm)
8
適合チューブ内径(Φmm)
8
チューブ挿入長さF(mm)
8.5
最小内径d2(Φmm)
7.5