※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSE-L10-8-R3/8 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588424 CSE-L10-8-R3/8 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588424 CSE-L10-8-R3/8 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588424

ケミフィット CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじ寸法TR3/8 注文コード05588424 品番CSE-L10-8-R3/8
参考基準価格(税別)¥7,348 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は形状・適合チューブ外径・ねじ寸法Tなど25種類から選べます 他の種類を見る
二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)17 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R ねじ寸法TR3/8 質量(g)79.0 有効断面積(mm2)37.0 寸法L1(mm)29.0 寸法A(mm)12 寸法L2(mm)24.0 寸法L3(mm)38.5 寸法L4(mm)33.8 寸法d1(mm)10 適合チューブ内径(Φmm)8 チューブ挿入長さF(mm)8.5 最小内径d2(Φmm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする