※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSE-L12-10-R3/8 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588458 CSE-L12-10-R3/8 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588458 CSE-L12-10-R3/8 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588458

ケミフィット CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじ寸法TR3/8 注文コード05588458 品番CSE-L12-10-R3/8
参考基準価格(税別)¥9,796 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は形状・適合チューブ外径・ねじ寸法Tなど25種類から選べます 他の種類を見る
二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)19 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R ねじ寸法TR3/8 質量(g)83.0 有効断面積(mm2)54.0 寸法L1(mm)31.0 寸法A(mm)12 寸法L2(mm)24.0 寸法L3(mm)40.5 寸法L4(mm)35.0 寸法d1(mm)10 適合チューブ内径(Φmm)10 チューブ挿入長さF(mm)10 最小内径d2(Φmm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする