ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじ寸法T
R1/4
注文コード
05588546
品番
CSE-L8-6-R1/4
参考基準価格(税別)
¥5,197
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・ねじ寸法T
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅H1(mm)
14
二面幅H2(mm)
14
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
ねじ寸法T
R1/4
質量(g)
38.0
有効断面積(mm
2
)
20.0
寸法L1(mm)
25.0
寸法A(mm)
11
寸法L2(mm)
20.0
寸法L3(mm)
32.0
寸法L4(mm)
28.1
寸法d1(mm)
8
適合チューブ内径(Φmm)
6
チューブ挿入長さF(mm)
7.5
最小内径d2(Φmm)
5.5