ケミフィット CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ寸法TR1/8 注文コード05588555 品番CSE-L8-6-R1/8
参考基準価格(税別)¥5,197 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は形状・適合チューブ外径・ねじ寸法Tなど25種類から選べます 他の種類を見る
二面幅H1(mm)14 二面幅H2(mm)14 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R ねじ寸法TR1/8 質量(g)37.0 有効断面積(mm2)19.0 寸法L1(mm)25.0 寸法A(mm)8 寸法L2(mm)18.0 寸法L3(mm)32.0 寸法L4(mm)26.1 寸法d1(mm)6 適合チューブ内径(Φmm)6 チューブ挿入長さF(mm)7.5 最小内径d2(Φmm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする