ケミフィット CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状90°ユニオンエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード05588722 品番CSE-UL6-4
参考基準価格(税別)¥6,605 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は形状・適合チューブ外径・ねじ寸法Tなど25種類から選べます 他の種類を見る
二面幅H1(mm)14 二面幅H2(mm)12 形状90°ユニオンエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 質量(g)43.0 有効断面積(mm2)7.0 寸法L1(mm)23.5 寸法L3(mm)30.5 適合チューブ内径(Φmm)4 チューブ挿入長さF(mm)7 最小内径d2(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする