Pg-01 JISK6732準拠 定圧厚さ測定器 テクロック 05603062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISK6732準拠 定圧厚さ測定器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05603062 品番Pg-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,000

0.001mm-12mmスタンドタイプデジタル測厚器

測定範囲(mm)12 目量(mm)0.001 測定子(mm)Φ5平 差込深さ(mm)57 加圧荷重(N)0.8以下 裏ぶた仕様平裏ぶた

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする