用途電機、電子部品の接着とシールに。
建築用複合部材の接着に。
精密機器、工芸品などの組立に。
可使時間(分)60硬化時間(時間)6成分エポキシ樹脂系(主剤)、ポリアミドアミン(硬化剤)仕様【可使時間(20℃)】約60分、【ゲル化時間(20℃)】約6時間セット内容A剤+B剤 500g内容量(g)主剤:500、硬化剤:500主成分エポキシ樹脂系体積抵抗率(Ωcm)7.1×1015不揮発分99.6%(主剤)、99.4%(硬化剤)密度(g/cm3)主剤:1.16、硬化剤:0.97外観主剤:淡黄色透明、硬化剤:淡褐色透明質量混合比1:1(主剤:硬化剤)引張剪断強度(N/mm2)15.7T型剥離強度(N/mm)0.4線膨張係数7.1×10-5液状粘ちょう液吸水率(%)0.8粘度(Pa・s)主剤:25、硬化剤:60溶剤なし危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化硬度(ショア D)82ガラス転移点(℃)54被着材の素材金属、熱硬化性プラスチック、ガラスなど主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状