※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する主な適合車種DJEBEL200 93-
DJEBEL200 93-
CRM250R -90
CRM250R 91-93
CRM250R 94-96/AR 97-
XLR250R/BAJA 87-94
DEGREE
XR250 95-02
SL230
XR250 03-07
XR650R 00-
XR600R 90-97
XR250BAJA 95-03
CRF250L 12-19
XT250X 06-17
TT250R/RAID
SEROW225W 93-04
DT125/200R
WR250F 01-04
LANZA
SEROW250 05-18
WR250R 08-17
RMX250S 92-95
DR250 95-
RMX250S 96-
DJEBEL250XC 96-
DR-Z400S 00-09
KDX220R/SR
KDX125SR 90-
KLX250ES
KSR-1/2
SUPER SHERPA 97-
KSR110 03-08
D-TRACKER X 08-16
内容量1個注文コード05626443品番32059130S
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,688販売価格(税別)
メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。
ACパフォーマンスラインの特徴
■リボルバー型ソケット
拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。
■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)
着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。
■ナイロンカバー
グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。
■カシメ式
純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。
■ホース構造
あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。