※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ BLK/GLD (フロント)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種GSXR1100 89 注文コード05631858 品番32251040
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は主な適合車種・内容量など437種類から選べます 他の種類を見る

メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。
ACパフォーマンスラインの特徴
リボルバー型ソケット
拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。
ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)
着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。
ナイロンカバー
グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。
カシメ式
純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。
ホース構造
あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

主な適合車種GSXR1100 89
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05630738
2021-04-09
用途:
マグナ50のメンテナンス
製造業

レストア作業ついでに交換することにしました。
元々は純正のラバータイプの黒のブレーキホースでしたが、こちらのブレーキホースは差し色のゴールドがいい雰囲気を出してくれています。

対象商品:
05631815
2018-09-03
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

ブロンコのブレーキホースに使用しました。空気抜きに苦労しましたが交換後はレバーのタッチもカチッとしたものになり満足です。以前のホースは純正ですが20年も経過し接続部も錆びていたので交換して見た目もきれいになりました。

対象商品:
05631894
2017-12-22
用途:
純正ホースからの交換

ホース・クランプとバンジョーボルトも入っており本製品だけで余計なパーツを買い足すこと無く交換できます。ただし、同梱のバンジョーボルトのピッチは、1.0なので注意

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする