曜日別特売
73188032 コンテナ&ツールスタンド ロゴス 05662461

73188032 コンテナ&ツールスタンド ロゴス 05662461
73188032 コンテナ&ツールスタンド ロゴス 05662461
73188032 コンテナ&ツールスタンド ロゴス 05662461
73188032 コンテナ&ツールスタンド ロゴス 05662461
73188032 コンテナ&ツールスタンド ロゴス 05662461

コンテナ&ツールスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05662461
品番
73188032
販売価格(税込)¥2,145
販売価格(税別)
¥1,950

コンテナやクーラーを汚したくない時に最適なスタンド。
シンプルな形状で耐荷重約80kgなので、スツール代わりに座ることもできます。
折りたたみ式で、収納時は約2cmの薄さに。
別売りの「LOGOSスタックコンテナ」の中に収まるサイズに設計されています。

用途
クーラーや荷物のスタンドとして。スツールとしても。
耐荷重(kg)
(約)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)20×48×25
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
全質量(g)
(約)700
収納時寸法(cm)
(約)縦30×横48×厚さ2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする