曜日別特売
73543000 Smart Garden ウッドサイドテーブル ロゴス 05662531

73543000 Smart Garden ウッドサイドテーブル ロゴス 05662531
73543000 Smart Garden ウッドサイドテーブル ロゴス 05662531
73543000 Smart Garden ウッドサイドテーブル ロゴス 05662531
73543000 Smart Garden ウッドサイドテーブル ロゴス 05662531
73543000 Smart Garden ウッドサイドテーブル ロゴス 05662531

Smart Garden ウッドサイドテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
05662531
品番
73543000
販売価格(税込)¥9,680
販売価格(税別)
¥8,800

お庭やベランダで手軽に楽しめるアイテムを展開する、Smart Gardenシリーズ。
防虫性、防腐性に優れており、耐久性が高いとされているユーカリ材を使用。
ワンアクションで組み立て・撤収ができる折りたたみ式です。
折りたたむだけのシンプル構造により、コンパクト収納を実現。
ハンドル付きで楽に持ち運びができます。

用途
温もりのある天然木を使用。ワンアクション開閉で使いやすい。
仕様
ワンアクション開閉・コンパクト収納・ハンドル付
耐荷重(kg)
(約)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)50×50×50
天板寸法(cm)
(約)幅50×奥行50
主材質
木材(ユーカリ)
収納時寸法(cm)
(約)幅65×奥行50×厚さ7.5
総質量(kg)
(約)4.4
天板寸法・奥行(cm)
(約)50
注意
※耐荷重表記は静止荷重による目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする