曜日別特売
73591005 アイアンカスタムラックテーブル ロゴス 05662926

73591005 アイアンカスタムラックテーブル ロゴス 05662926
73591005 アイアンカスタムラックテーブル ロゴス 05662926
73591005 アイアンカスタムラックテーブル ロゴス 05662926
73591005 アイアンカスタムラックテーブル ロゴス 05662926
73591005 アイアンカスタムラックテーブル ロゴス 05662926
73591005 アイアンカスタムラックテーブル ロゴス 05662926
73591005 アイアンカスタムラックテーブル ロゴス 05662926
73591005 アイアンカスタムラックテーブル ロゴス 05662926

アイアンカスタムラックテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05662926
品番
73591005
販売価格(税込)¥4,840
販売価格(税別)
¥4,400

用途に合わせてラックとテーブルの使い分けが可能なラックテーブル。
天板のスリットには様々なギアを吊るす事が出来て、市販のS字フックを用意すればさらに幅広く使用する事ができる。
耐熱天板で熱々のダッチオーブンやスキレットなどの直置きも可能。
収納袋が付属し、薄型収納ができるため場所も取らず、軽量なので持ち運びに便利。

用途
カスタム自在でラック or テーブル!
仕様
ダッチオーブン直置き可能・薄型収納
耐荷重(kg)
[ラック時](約)5[テーブル時](約)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
[ラック時](約)35×17×37、[テーブル時](約)33.5×33×19.5
主材質
スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦28×横38×厚さ5
総質量(kg)
(約)1.6
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする