曜日別特売
73519001 Smile LOGOS ひとりでらくがきテーブル ロゴス 05663152

73519001 Smile LOGOS ひとりでらくがきテーブル ロゴス 05663152
73519001 Smile LOGOS ひとりでらくがきテーブル ロゴス 05663152
73519001 Smile LOGOS ひとりでらくがきテーブル ロゴス 05663152
73519001 Smile LOGOS ひとりでらくがきテーブル ロゴス 05663152
73519001 Smile LOGOS ひとりでらくがきテーブル ロゴス 05663152
73519001 Smile LOGOS ひとりでらくがきテーブル ロゴス 05663152
73519001 Smile LOGOS ひとりでらくがきテーブル ロゴス 05663152
73519001 Smile LOGOS ひとりでらくがきテーブル ロゴス 05663152
73519001 Smile LOGOS ひとりでらくがきテーブル ロゴス 05663152

Smile LOGOS ひとりでらくがきテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05663152
品番
73519001
販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500

お子さまの外遊びやアウトドアをサポートするキッズシリーズ「Smile LOGOS」から、何回でもらくがきが楽しめる魔法のミニテーブルが登場。
ひとりでのお絵描きや遊び、おやつの時間にもぴったりのコンパクトサイズで、お家はもちろん、キャンプなどのアウトドアにも気軽に持ち運びができます。
衝撃や水に強いフェノール樹脂製の天板を採用し、汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単。
水性ペン4本と専用ペンケース付きで、届いたその日からすぐに使えます。

用途
何回でもらくがきできる!書いてもすぐ消せる魔法のミニテーブル。
仕様
フェノール樹脂天板
サイズ(cm)
(約)幅40×奥行30,5×高さ15
耐荷重(kg)
(約)30
構成
本体、水性ペン×4、ペンケース
収納寸法(mm)
(約)縦400×横305×高さ40
主材質
フェノール樹脂、スチール
総質量(kg)
(約)1.2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする