曜日別特売
A1064a-a-606GRY クッション sweets mini セルタン 05664658

A1064a-a-606GRY クッション sweets mini セルタン 05664658
A1064a-a-606GRY クッション sweets mini セルタン 05664658
A1064a-a-606GRY クッション sweets mini セルタン 05664658
A1064a-a-606GRY クッション sweets mini セルタン 05664658
A1064a-a-606GRY クッション sweets mini セルタン 05664658
A1064a-a-606GRY クッション sweets mini セルタン 05664658
A1064a-a-606GRY クッション sweets mini セルタン 05664658
A1064a-a-606GRY クッション sweets mini セルタン 05664658
A1064a-a-606GRY クッション sweets mini セルタン 05664658
A1064a-a-606GRY クッション sweets mini セルタン 05664658
A1064a-a-606GRY クッション sweets mini セルタン 05664658
A1064a-a-606GRY クッション sweets mini セルタン 05664658
A1064a-a-606GRY クッション sweets mini セルタン 05664658
A1064a-a-606GRY クッション sweets mini セルタン 05664658
A1064a-a-606GRY クッション sweets mini セルタン 05664658

クッション sweets mini

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
色アッシュグレー
内容量1台注文コード05664658品番A1064a-a-606GRY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

座面の厚み9cmの低反発クッション。四角いタイプ。

色
アッシュグレー
材質
【中材】ウレタン、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
0.8
タイプ
四角
幅(cm)
38
高さ(cm)
9
奥行き(cm)
38
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする