スリムタイプロビーチェア背付
シンプルでシャープなデザインのロビーチェアです。
背面はもたれ掛った際に体のラインにフィットする形状になっています。
- 用途
- 待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
- 付属品
- 六角スパナ、脚部
- セット内容
- 脚部:31角パイプ・クロームメッキ
- 材質
- シート:木材・ビニールレザー、脚部:スチール、本体:木枠・ウレタンフォーム、フレーム:40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
- 高さ(mm)
- 725
- 奥行(mm)
- 580
- フレーム
- 40×16角パイプ/メラミン焼付塗装(ブラック)
- 本体
- 木枠/ウレタンフォーム
- 材質(脚部)
- 31角パイプクロームメッキ
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
色
幅(mm)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ロビーチェア・ベンチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07089578 スリムタイプロビーチェア背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089578-261105-02.jpg)
![注文コード:07089578,07089612,07089630,07089822,07089831,07089892,07089910,07089919,07089928 スリムタイプロビーチェア背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089578-261105-04.jpg)
![注文コード:07089612 スリムタイプロビーチェア背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089612-261105-02.jpg)
![注文コード:07089630 スリムタイプロビーチェア背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089630-261105-02.jpg)
![注文コード:07089822 スリムタイプロビーチェア背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089822-261105-02.jpg)
![注文コード:07089831 スリムタイプロビーチェア背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089831-261105-02.jpg)
![注文コード:07089892 スリムタイプロビーチェア背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089892-261105-02.jpg)
![注文コード:07089910 スリムタイプロビーチェア背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089910-261105-02.jpg)
![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)