曜日別特売

スリムタイプロビーチェア背無

スリムタイプロビーチェア背無 - ミズノ[オフィス家具]スリムタイプロビーチェア背無 - ミズノ[オフィス家具]スリムタイプロビーチェア背無 - ミズノ[オフィス家具]スリムタイプロビーチェア背無 - ミズノ[オフィス家具]スリムタイプロビーチェア背無 - ミズノ[オフィス家具]スリムタイプロビーチェア背無 - ミズノ[オフィス家具]スリムタイプロビーチェア背無 - ミズノ[オフィス家具]スリムタイプロビーチェア背無 - ミズノ[オフィス家具]

シンプルでシャープなデザインのロビーチェアです。

用途
待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
付属品
六角スパナ、脚部
セット内容
脚部:31角パイプ・クロームメッキ
材質
シート:木材・ビニールレザー、脚部:スチール、本体:木枠・ウレタンフォーム、フレーム:40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
高さ(mm)
425
奥行(mm)
580
フレーム
40×16角パイプ/メラミン焼付塗装(ブラック)
本体
木枠/ウレタンフォーム
材質(脚部)
31角パイプクロームメッキ
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
色
幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07089639MBC-S25NE-V-RO101-09391510ローズ1500
¥66,900
¥47,980
¥52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07089648MBC-S28NE-V-RO100-94221810ローズ1800
¥72,200
¥51,980
¥57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07089727MBC-S22NE-V-RO101-09351210ローズ1200
¥62,000
¥43,980
¥48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07089761MBC-S25NE-V-IV100-94211510アイボリー1500
¥66,900
¥47,980
¥52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07089876MBC-S28NE-V-LBL100-94051810ブルー1800
¥72,200
¥51,980
¥57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07089946MBC-S25NE-V-LBL100-94061510ブルー1500
¥66,900
¥47,980
¥52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07089989MBC-S22NE-V-IV101-09281210アイボリー1200
¥62,000
¥43,980
¥48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07089998MBC-S28NE-V-IV101-09201810アイボリー1800
¥72,200
¥51,980
¥57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07090032MBC-S22NE-V-LBL101-09461210ブルー1200
¥62,000
¥43,980
¥48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする