セルタン
クッション sweets mini
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
アッシュグレー
イエロー
インディゴブルー
グリーン
ピンク
ブラウン
ベージュ
ライトブルー
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05664719
品番
A1064a-a-643GRN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
座面の厚み9cmの低反発クッション。四角いタイプ。
色
グリーン
材質
【中材】ウレタン、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
0.8
タイプ
四角
幅(cm)
38
高さ(cm)
9
奥行き(cm)
38
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません